GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G22DBJ

  • ERIKS:11285288
  • Hersteller:7100199725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
DBJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Ringstück metrisch
Größe Anschlussarmatur
M22x1,5
Winkel (Grad)
0 °
A
76.2 mm
B
38.7 mm
D
5/8"
F
95.7 mm
X
22.1 mm