GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G21MFG

  • ERIKS:11285287
  • Hersteller:7100199715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MFG
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Französisch gaz 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
M30x1,5
Winkel (Grad)
0 °
A
70 mm
B
32.5 mm
D
5/8"
H
32 mm