GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G16MDH

  • ERIKS:14607242
  • Hersteller:7100128015
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MDL/MDH
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
Metrisch 24° Konus
Größe Anschlussarmatur
16S - M24x1.5
Winkel (Grad)
0 °
A
69 mm
B
31.5 mm
D
5/8"
H
27 mm