GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12MPX

  • ERIKS:11374074
  • Hersteller:710000335
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 69.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MPX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
88.5 mm
B
51.1 mm
D
5/8"
H
33.3 mm