GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12MBSPP

  • ERIKS:11285275
  • Hersteller:7100199655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
74 mm
B
36.5 mm
D
5/8"
H
32 mm