GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12MB

  • ERIKS:11285274
  • Hersteller:710013325
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MB
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
0 °
A
76 mm
B
38.5 mm
D
5/8"
H
31.8 mm