GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12FL90M

  • ERIKS:11374031
  • Hersteller:710329415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FL90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Flansch
Anschlussarmatur
SAE code 61 3000 PSI
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Mittel
A
101.8 mm
B
64.3 mm
D
5/8"
E
58 mm
K
38.1 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026
Product Image

HAVIT SAE Flanschhälften Satz FH-3002-ZiNi

  • ERIKS:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden