GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12FJX90M

  • ERIKS:11373950
  • Hersteller:710347415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FJX90M
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
1.1/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Mittel
A
101.9 mm
B
64.8 mm
D
5/8"
E
58 mm
H
32 mm