GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12FFORX90S

  • ERIKS:11373984
  • Hersteller:710424595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX90S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
96.3 mm
B
58.8 mm
D
5/8"
E
48 mm
H
36 mm