GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12FFORX45S

  • ERIKS:11285270
  • Hersteller:710422185
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1.3/16"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
105.9 mm
B
68.4 mm
D
5/8"
E
21 mm
H
36 mm