GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12FBFFX

  • ERIKS:11285265
  • Hersteller:7100199515
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FBFFX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP flachdichtend
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
A
52 mm
B
14.5 mm
D
5/8"
H
32 mm