GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G12BSPBJ

  • ERIKS:14607204
  • Hersteller:7100129295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
BSPBJ
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Banjo BSP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
0 °
A
79.3 mm
B
41.8 mm
D
5/8"
F
102.3 mm
X
26.5 mm