GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G10MQLH90S

  • ERIKS:14607264
  • Hersteller:720934115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MQLH90
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Quick-Lok High
Anschlussarmatur
Quick-Lok High
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Kurz
A
90.1 mm
B
52.6 mm
D
5/8"
E1
60.3 mm
E2
32.8 mm