GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G10MIX

  • ERIKS:14607223
  • Hersteller:7100006295
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MIX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
SAE 24° kegel rückwärts
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
0 °
A
99.5 mm
B
62 mm
D
5/8"
H
22.2 mm