GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G10MBX90BL

  • ERIKS:11374113
  • Hersteller:7100002585
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
MBX90BL
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Aussengewinde, schwenkbar
Anschlussarmatur
UN/UNF O-Ring Boss
Größe Anschlussarmatur
7/8"
Winkel (Grad)
90 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
Bogenausführung
Kompakt