CHF 130.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 141.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FQLH |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Quick-Lok High |
Anschlussarmatur | Quick-Lok High |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 80.3 mm |
B | 42.8 mm |
D | 5/8" |
H1 | 27 mm |
H2 | 27 mm |