CHF 76.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | FLK45 |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Flansch |
Anschlussarmatur | Komatsu |
Größe Anschlussarmatur | 5/8" |
Winkel (Grad) | 45 ° |
Bogenausführung | Standard |
A | 106.5 mm |
B | 69 mm |
D | 5/8" |
E | 26 mm |
K | 34.2 mm |