GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G10FKX

  • ERIKS:11285259
  • Hersteller:710003665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FKX
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIS
Größe Anschlussarmatur
M24x1,5
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Mutter
Mutter, gekrimpt
A
63.5 mm
B
26 mm
D
5/8"
H1
32 mm
H2
24 mm