GATES

GATES MegaCrimp Schlaucharmatur 10G10FFORX45S

  • ERIKS:11285254
  • Hersteller:710422175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 37.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Typ
FFORX45S
Ausführung
Standard
Ein- oder zweiteilig
Einteilig
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
ORFS
Größe Anschlussarmatur
1"
Winkel (Grad)
45 °
Ausführung Mutter
Mutter, hinterlegt
Bogenausführung
Kurz
A
100.5 mm
B
63 mm
D
5/8"
E
16 mm
H
30 mm