CHF 38.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Typ | BSPBJ |
Ausführung | Standard |
Ein- oder zweiteilig | Einteilig |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø | 5/8" in |
Anschlusstyp | Ringauge |
Anschlussarmatur | Banjo BSP |
Größe Anschlussarmatur | 5/8" |
Winkel (Grad) | 0 ° |
A | 76.2 mm |
B | 38.7 mm |
D | 5/8" |
F | 95.7 mm |
X | 23 mm |