GATES

GATES Magneet tbv AT-1 uitlijningssysteem

  • ERIKS:11545009
  • Hersteller:740110012
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 1000Mindestbestellmenge: 1000

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
7401
Typ
AT-1 Laser Alignment Tool
Riemenscheiben-Durchmesser
≥ 60 mm
Wellenlänge des Lasers
von 635 bis 670 Nm
Laserklasse
2
Ausgangsleistung des Lasers
< 1 MW
Messabstand
10 m
Genauigkeit bei Winkelmessung
< 0.1 °
Genauigkeit bei Linearitätsmessung
< 0.5 mm
Laserstrahlwinkel
78 °
Batterieart
AA
Betriebsdauer
8 h
Material Gehäuse
ABS-Kunststoff
Abmessungen Sendereinheit
W 147 x H 87 x D 28 mm
Gewicht Sendereimheit
250 g
Einsatztemperatur
von -10 bis 50 °C