GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 8LOC8FJX90

  • ERIKS:779490
  • Hersteller:7375103335
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.07inkl. MwSt

Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
FJX90
Ausführung
Standard
Material
Messing
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard