GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 8LOC8FJX

  • ERIKS:779091
  • Hersteller:7375103325
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.69inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
FJX
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
JIC 37° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"-16 UNF (JIC)
Winkel (Grad)
0 °