GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 8LOC15FDLX

  • ERIKS:780022
  • Hersteller:7375102395
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
FDLX
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24°/60° Konus
Größe Anschlussarmatur
15L - M22x1.5
Winkel (Grad)
0 °