GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 6LOC8MP

  • ERIKS:14607707
  • Hersteller:7375102725
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.20inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
MP
Ausführung
Standard
Material
Messing
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Winkel (Grad)
0 °