GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 6LOC6MBSPP

  • ERIKS:778036
  • Hersteller:7375103245
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Material
Messing
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Winkel (Grad)
0 °