GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 6LOC4MBSPP

  • ERIKS:778028
  • Hersteller:7375102165
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.26inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Material
Messing
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °