GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 6LOC14DBJ

  • ERIKS:781029
  • Hersteller:7375-10268-5
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
DBJ
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Ringauge
Anschlussarmatur
Ringstück metrisch
Größe Anschlussarmatur
14,1
Winkel (Grad)
0 °