GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 6LOC12FDLX90

  • ERIKS:780375
  • Hersteller:7375102525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
FDLX90
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24°/60° Konus
Größe Anschlussarmatur
12L - M18x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard