GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 6LOC12FDLX

  • ERIKS:779997
  • Hersteller:7375102385
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
FDLX
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24°/60° Konus
Größe Anschlussarmatur
12L - M18x1.5
Winkel (Grad)
0 °