GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 6LOC10MSP

  • ERIKS:780499
  • Hersteller:7375102795
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
MSP
Ausführung
Standard
Material
Messing
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Rohrstutzen
Anschlussarmatur
Metrisch
Größe Anschlussarmatur
10
Winkel (Grad)
0 °