GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 6LOC10FDLX90

  • ERIKS:780359
  • Hersteller:7375102515
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
FDLX90
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24°/60° Konus
Größe Anschlussarmatur
10L - M16x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard