CHF 8.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Lock-On Plus |
Typ | FDLX |
Ausführung | Standard |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24°/60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 10L - M16x1.5 |
Winkel (Grad) | 0 ° |