CHF 13.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Lock-On Plus |
Typ | FDLX90 |
Ausführung | Standard |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | Metrisch 24°/60° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 8L - M14x1.5 |
Winkel (Grad) | 90 ° |
Bogenausführung | Standard |