GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 4LOC6FDLX90

  • ERIKS:780324
  • Hersteller:7375102495
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
FDLX90
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24°/60° Konus
Größe Anschlussarmatur
6L - M12x1.5
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard