GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 4LOC4MP

  • ERIKS:778621
  • Hersteller:7375103175
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
MP
Ausführung
Standard
Material
Messing
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
NPTF
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °