Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 4LOC4MBSPP

  • ERIKS:777935
  • Hersteller:7375103025
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
MBSPP
Ausführung
Standard
Material
Messing
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °