GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 4LOC4FBSPPX

  • ERIKS:778095
  • Hersteller:7375102975
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
FBSPPX
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
1/4"
Winkel (Grad)
0 °