GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 12LOC22FDLX90

  • ERIKS:780421
  • Hersteller:7375102485
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.10inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
FDLX90
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24°/60° Konus
Größe Anschlussarmatur
22L - M30x2.0
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard