GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 12LOC22FDLX

  • ERIKS:780073
  • Hersteller:7375102345
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
FDLX
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
Metrisch 24°/60° Konus
Größe Anschlussarmatur
22L - M30x2.0
Winkel (Grad)
0 °