CHF 17.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Serie | Lock-On Plus |
Typ | FJX |
Ausführung | Standard |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN19 |
Schlauch Innen-Ø | 3/4" in |
Anschlusstyp | Überwurfmutter |
Anschlussarmatur | JIC 37° Konus |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Winkel (Grad) | 0 ° |