GATES

GATES Lock-On Plus Schlaucharmatur 12LOC12FBSPPX90

  • ERIKS:778605
  • Hersteller:7375102915
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Lock-On Plus
Typ
FBSPPX90
Ausführung
Standard
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Anschlusstyp
Überwurfmutter
Anschlussarmatur
BSP 60° Konus
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Winkel (Grad)
90 °
Bogenausführung
Standard