GATES

GATES Lock-On Plus Schlauch 8 LOLC+1/2 Grau

  • ERIKS:777242
  • Hersteller:32844808
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.30/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
LOL
Code
8LOLC
Schlauch Innen-Ø
1/2" in
Schlauch Innen-Ø
12.7 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN12
Außendurchmesser
19.6 mm
Max. Betriebsdruck
21 bar
Min. Berstdruck
84 bar
Min. Biegeradius
80 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Grau
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.23 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C