Eriks
GATES

GATES Lock-On Plus Schlauch 6 LOLB+3/8 Blau

  • ERIKS:777056
  • Hersteller:32844817
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.01/ Meterexkl. MwSt

CHF 16.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
LOL
Code
6LOLB
Schlauch Innen-Ø
3/8" in
Schlauch Innen-Ø
9.5 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN10
Außendurchmesser
15.9 mm
Max. Betriebsdruck
21 bar
Min. Berstdruck
84 bar
Min. Biegeradius
75 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Blau
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.16 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C