GATES

GATES Lock-On Plus Schlauch 4 LOLR+1/4 Rot

  • ERIKS:777005
  • Hersteller:32844821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.02/ Meterexkl. MwSt

CHF 15.16inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
LOL
Code
4LOLR
Schlauch Innen-Ø
1/4" in
Schlauch Innen-Ø
6.4 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN06
Außendurchmesser
11.9 mm
Max. Betriebsdruck
21 bar
Min. Berstdruck
84 bar
Min. Biegeradius
45 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Rot
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.13 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C