CHF 14.02/ Meterexkl. MwSt
CHF 15.16inkl. MwSt
Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GATES |
Typ | LOL |
Code | 4LOLC |
Schlauch Innen-Ø | 1/4" in |
Schlauch Innen-Ø | 6.4 mm |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN06 |
Außendurchmesser | 11.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 21 bar |
Min. Berstdruck | 84 bar |
Min. Biegeradius | 45 mm |
Material Seele | NBR |
Material Decke | NBR/PVC |
Aussendecke Qualität | Standard |
Farbgebung Außen | Grau |
Material Einlage | Geflochtene textile Verstärkungen |
Gewicht | 0.13 kg/m |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |