GATES

GATES Lock-On Plus Schlauch 12 LOLG+3/4 Grün

  • ERIKS:777455
  • Hersteller:32844815
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.07/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.01Mindestbestellmenge: 0.01

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
LOL
Code
12LOLG
Schlauch Innen-Ø
3/4" in
Schlauch Innen-Ø
19 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Außendurchmesser
26.9 mm
Max. Betriebsdruck
21 bar
Min. Berstdruck
84 bar
Min. Biegeradius
135 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Grün
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.36 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C