GATES

GATES Lock-On Plus Schlauch 10 LOLB+5/8 Blau

  • ERIKS:777331
  • Hersteller:32844819
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Verkauft pro: 75Mindestbestellmenge: 75

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Typ
LOL
Code
10LOLB
Schlauch Innen-Ø
5/8" in
Schlauch Innen-Ø
16 mm
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN16
Außendurchmesser
23.9 mm
Max. Betriebsdruck
21 bar
Min. Berstdruck
84 bar
Min. Biegeradius
115 mm
Material Seele
NBR
Material Decke
NBR/PVC
Aussendecke Qualität
Standard
Farbgebung Außen
Blau
Material Einlage
Geflochtene textile Verstärkungen
Gewicht
0.3 kg/m
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C