GATES

GATES Kraftband Super-HC® Powerband® mit Schmalprofil 5V3550/5

  • ERIKS:1025554
  • Hersteller:938690005
Image 1
Keilriemen 5V3550/5 POWERBAND, ummantelter Verbundschmalkeilriemen/Verbundkeilriemen mit klassischem Profil. Wird speziell empfohlen, wenn Einzelriemen schlagen, sich verdrehen oder aus den Scheibenrillen springen, so z. B. auf Antrieben, die Impulsoder Stoßbelastungen ausgesetzt sind. Ein PowerBand® besteht aus mehreren Keilriemen, die durch eine widerstandsfähige Rückendecke usammengehalten werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'485.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'848.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
5V/15J
Teilung
17.5 mm
Höhe
13 mm
Breite (oben)
16 mm
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
9017 mm
Außenlänge
355 in
Material
CR (Polychloropren)
Zugstrang
Polyester (PES)
Ummantelt
Ja
Statische Leitung gemäß ISO 1813
Ja
Ölbeständig
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C
Gewicht
30.77 kg