GATES

GATES Kraftband Super-HC® Powerband® mit Schmalprofil 2/5V3350

  • ERIKS:1032276
  • Hersteller:938685002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'614.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'745.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GATES
Serie
Super HC® Powerband®
Typ
5V/15J
Anzahl Rippen
2
Außenlänge
8509 mm
Außenlänge
335 in
Ummantelt
Ja
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 60 °C